FYJ 514 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannzangenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 514
Rubix:11971
Hersteller:6432
EAN:7316570957570
FYJ 514 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser125 mm
Breite50,5 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 514 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF


Diese Vierkantflansch-Gehäuse für Spannlager erfüllen japanische Industrienormen (JIS). Sie werden aus Grauguss gefertigt und können mit vier Schrauben an einer Maschinenwand oder einem Rahmen montiert werden. Sie wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x193x241 mm
Bruttogewicht3890 g
Innendurchmesser125 mm
Breite50,5 mm
Werkstoffgrauguss
Befestigungsabstand152 mm
Höhe193 mm
Außendurchmesser149 mm
Bauformvierkantflanschlagergehäuse (gussgehäuse) für einsatzlager
Dichtungoffen
Lagertypeinsatzlagergehäuse (für spannlager)
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
107,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std