FYTJ 510 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTJ 510
Rubix:147493
Hersteller:89408
EAN:7316570711363


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss (en-gjl hb195) |
Produktdetails : FYTJ 510 (SKF) Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss SKF
Diese ovalen Flanschgehäuse für Einsatzlager entsprechen den japanischen Industriestandards (JIS). Sie sind aus Grauguss gefertigt und können mit zwei Schrauben an einer Maschinenwand oder an einem Rahmen verschraubt werden. Sie wurden für Lageranordnungen entwickelt, die in schwierigen Umgebungen zuverlässig arbeiten müssen.
Y-Flanschlagergehäuse, oval, Grauguss, Nachschmiernippel, Nachschmierloch.
Stärken
•Für vergleichsweise hohe Lasten geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1383 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss (en-gjl hb195) |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Höhe | 195 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Bauform | ovale flanschform (y-flanschlagergehäuse) |
| Lagertyp | y-spannlagerkopfgehäuse (gehäuse für spannlager) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort