TFG 310-38 Gegenmutter 310, IG, Rp 3/8, schwarzer Temperguss feuerverz.

Gegenmutter 310

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:TFG 310-38
Rubix:1423803
Hersteller:113152
EAN:4047322396295
TFG 310-38 Gegenmutter 310, IG, Rp 3/8, schwarzer Temperguss feuerverz.

Technische Zusammenfassung

Typgegenmutter
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TFG 310-38 Gegenmutter 310, IG, Rp 3/8, schwarzer Temperguss feuerverz.


Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Typgegenmutter
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73071910
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen