Referenzen
SMC:CXSWM6-10
Rubix:2206301

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | doppelstabzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CXSWM6-10 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSWM, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Gleitführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x103x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 g |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | doppelstabzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen