CY1S20TF-250Z Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenlose Aktuatoren

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CY1S20TF-250Z
Rubix:2212641
CY1S20TF-250Z Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub250 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CY1S20TF-250Z Kolbenstangenloser Zylinder


Dank des leichten Gehäuses und der reduzierten Länge bietet unsere aktualisierte Serie CY1S-Z magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder jetzt eine verbesserte Leistung. Der neue CY1S-Z wiegt 15 % weniger und ist bis zu 15 mm kürzer als die Vorgängermodelle. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen relativ leichte Lasten mit niedrigen oder mittleren Geschwindigkeiten bewegt werden müssen und bei denen der Platz knapp ist. Das Design bietet eine erhöhte Flexibilität mit einer breiten Palette von bilateralen und zentralen Rohrleitungs- und Hubeinstellungsoptionen. Dank des Einstellbolzens kann die Endposition des Hubs beibehalten werden, ohne dass der Hub eingestellt werden muss, was zu einer verbesserten Genauigkeit und Wiederholbarkeit führt. Die automatische Schalterbefestigung rückt in den Vordergrund, da die Schalter in jeder beliebigen Position angebracht werden können und eine Schalterbefestigungsschiene serienmäßig vorhanden ist. Die Serie ist äußerst langlebig, da an den Innen- und Außenflächen des Zylinderrohrs Schmiermittelrückhaltevorrichtungen angebracht sind, um die Schmierung aufrechtzuerhalten.
CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2237 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub250 mm
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandJP
578,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
688,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage