Referenzen
Festo:DFM-6-20-P-A-GF
Rubix:3019620
Hersteller:4149947
EAN:4052568418038

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : DFM-6-20-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM
Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Stärken
- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
Anwendungen
- Klemmen
- Heben
- Stoppen
- Heben
- Stoppen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen