VBA20A-F03 Druckverstärker

Gebläse Serie VBA40A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VBA20A-F03
Rubix:869258
Hersteller:VBA20A-F03
EAN:3618036604443
VBA20A-F03 Druckverstärker

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom1000 l/min
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VBA20A-F03 Druckverstärker


Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
56-VBA2#A,4#A, Druckverstärker, ATEX Kategorie 3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)118x300x176 mm
Bruttogewicht3800 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84148028
688,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
819,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std