Referenzen
SMC:VBA10A-F02GN
Rubix:757760
Hersteller:VBA10A-F02GN
EAN:3618036604672

Dokumente
Produktdetails : VBA10A-F02GN Druckverstärker
Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
56-VBA10/11A, Druckverstärker, ATEX Kategorie 3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x150x113 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 850 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Volumenstrom | 230 l/min |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84148028 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std