Referenzen
SMC:VBA40A-04GN
Rubix:2216465
Hersteller:VBA40A-04GN
EAN:3618036604344

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 1900 l/min |
Dokumente
Produktdetails : VBA40A-04GN Druckverstärker
Der Spezialregler der VBA-Serie ist ein Booster, der Geld und Energie spart, indem er den Druck in der Hauptleitung um bis zu das Zweifache erhöht. Wenn der Booster an die Luftzufuhrleitung angeschlossen wird, erhöht er den Druck um das bis zu Zweifache und der Hauptdruck der Luftzufuhr kann gesenkt werden. Die gewünschte Druckerhöhung kann einfach eingestellt werden.
56-VBA2#A,4#A, Druckverstärker, ATEX Kategorie 3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 224x404x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7500 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 1900 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.116,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.328,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen