VBA11A-F02 Druckverstärker

Gebläse Serie VBA40A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VBA11A-F02
Rubix:704975
Hersteller:VBA11A-F02
EAN:3618036604559
VBA11A-F02 Druckverstärker

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Volumenstrom70 l/min
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VBA11A-F02 Druckverstärker


Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
56-VBA10/11A, Druckverstärker, ATEX Kategorie 3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x150x113 mm
Bruttogewicht980 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Volumenstrom70 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode90322000
377,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
448,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std