MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil

MS6-SV Druckaufbau- und Entlüftungsventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG
Rubix:1978022
Hersteller:548717
EAN:4052568190125
MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom4300 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil


Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG mit Manometer, Schalldämpfer offen. Baureihe=MS, Baugröße=6, Rastermaß=62 mm, Sicherheitsfunktion=Entlüften, Safety Integrity Level (SIL)=Entlüften / SIL 3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)300x160x205 mm
Bruttogewicht3033 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom4300 l/min
1.147,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.365,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen