DCV100-XJ Akku-Geblaese, 18V (Basisv.)

Gebläse Compact XR 18V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DCV100-XJ
Rubix:3474221
EAN:5035048616116
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewicht1,3 kg
Kabellosja
Wärmemotornein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DCV100-XJ Akku-Geblaese, 18V (Basisv.)


Der kompakte Dewalt XR 18V Akku-Laubbläser DCV100-XJ wurde für das Entfernen von Staub und Schmutzpartikeln am Boden sowie in erhöhten Bereichen entwickelt. Dank seiner kompakten Bauform und des kabellosen Betriebs eignet er sich ideal für kurzfristige Reinigungsarbeiten in engen oder schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, bei gleichzeitig präziser Kontrolle des Luftstroms.

Eigenschaften:
Der Akku-Bläser DCV100-XJ basiert auf einer leistungsstarken 18V-Li-Ion-Technologie und ist für typische Reinigungsarbeiten auf Baustellen, in Werkstätten und im industriellen Umfeld ausgelegt. Ein variabler Drehzahlschalter sowie drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die bedarfsgerechte Anpassung des Luftstroms an unterschiedliche Anwendungen.
Die kompakte und ergonomische Bauform erleichtert den Zugang zu engen Zwischenräumen und erhöhten Arbeitsbereichen. Der Dewalt Bläser verfügt zudem über eine Arretierfunktion für den Dauerbetrieb, wodurch längere Einsätze ohne permanentes Betätigen des Schalters möglich sind.
Im Lieferumfang sind eine Aufblas- und eine Absaugdüse enthalten. Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Spezifikationen:
• Akkutyp: Li-Ion
• Nennspannung: 18 V DC
• Leistungsaufnahme: 265 W
• Drehzahl: 0–18.000 U/min
• Max. Luftvolumenstrom: 2,8 m³/min
• Maximale Luftgeschwindigkeit: 290 km/h
• Drehzahlregelung: ja
• Arretierschalter für Dauerbetrieb: ja
• Anzahl Geschwindigkeitsstufen: 3
• Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
• Zubehör: Aufblas- und Absaugdüse
• Lieferung: ohne Akku und Ladegerät

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Konformität hinsichtlich Konstruktion und Sicherheit des Dewalt DCV100
• EN 60745-1+A11 – Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge, angewendet auf den XR 18V Akku-Bläser
• Richtlinie 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2014/30/EU – EMV-Konformität gemäß geltender Anforderungen
• Richtlinie 2011/65/EU – RoHS-Konformität zur Beschränkung gefährlicher Stoffe

Stärken

• Kompaktes Format für den Einsatz in engen Bereichen und bei Arbeiten in der Höhe
• Variable Drehzahlregelung zur optimalen Anpassung des Luftstroms an Staub, Späne und Schmutz
• Arretierfunktion für komfortablen Dauerbetrieb bei längeren Reinigungsarbeiten
• Inklusive Aufblas- und Absaugfunktion für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
• Teil des Dewalt XR 18V Systems – kompatibel mit vorhandenen XR 18V Akkus

Anwendungen

Der Akku-Laubbläser 18V wird auf Baustellen eingesetzt, um Staub, Bohrmehl und Rückstände nach Bohr-, Säge- oder Montagearbeiten zuverlässig zu entfernen – sowohl am Boden als auch in erhöhten Bereichen.
In Werkstätten und Produktionsumgebungen unterstützt er die Reinigung von Arbeitsplätzen, Maschinen und Anlagen und trägt so zu einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung bei. Die integrierte Aufblas- und Absaugfunktion ermöglicht zudem das Befüllen und Entleeren leichter Komponenten.
Dank des kabellosen Betriebs ist der Einsatz auch in Bereichen ohne direkte Stromversorgung problemlos möglich.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht1,3 kg
Kabellosja
Wärmemotornein
Spannung18 V
132,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage