Referenzen
Dewalt:DCC018N-XJ
Rubix:3626111
EAN:5902013963448

Produktdetails : DCC018N-XJ Akku-Kompakt-Kompressor
Der DEWALT XR 18V Akku-Kompressor DCC018N-XJ ist für das schnelle und präzise Auf- und Abpumpen von Reifen sowie unterschiedlichsten aufblasbaren Anwendungen konzipiert.
Eigenschaften:
Der DCC018N-XJ eignet sich zum Befüllen und Entlüften von Pkw- und leichten Lkw-Reifen sowie von weiteren aufblasbaren Ausrüstungen. Das integrierte LCD-Display ermöglicht eine exakte Druckanzeige, während die Bedienung komfortabel über einen Drehregler erfolgt. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für optimale Sichtverhältnisse bei schlechten Lichtbedingungen.
Der mobile Akku-Kompressor kann mit drei unterschiedlichen Energiequellen betrieben werden: mit DEWALT XR 18 V oder 54 V Akkus, über den mitgelieferten 12 V Kfz-Adapter oder über 230 V Netzstrom mittels separat erhältlichem Netzadapter. Für maximale Ordnung und Effizienz verfügt das Gerät über integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V
• Förderleistung Hochdruck: bis zu 14,7 l/min bei 2,4 bar
• Maximaler Druck: 11 bar
• Messgenauigkeit: ± 0,15 bar
• Automatische Abschaltung: ja
• Doppelanzeige: Soll-Druck / Ist-Druck
• Produktbreite: 140 mm
• Produkthöhe: 280 mm
• Produktlänge: 330 mm
• Nettogewicht: 2,3 kg
Eigenschaften:
Der DCC018N-XJ eignet sich zum Befüllen und Entlüften von Pkw- und leichten Lkw-Reifen sowie von weiteren aufblasbaren Ausrüstungen. Das integrierte LCD-Display ermöglicht eine exakte Druckanzeige, während die Bedienung komfortabel über einen Drehregler erfolgt. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für optimale Sichtverhältnisse bei schlechten Lichtbedingungen.
Der mobile Akku-Kompressor kann mit drei unterschiedlichen Energiequellen betrieben werden: mit DEWALT XR 18 V oder 54 V Akkus, über den mitgelieferten 12 V Kfz-Adapter oder über 230 V Netzstrom mittels separat erhältlichem Netzadapter. Für maximale Ordnung und Effizienz verfügt das Gerät über integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V
• Förderleistung Hochdruck: bis zu 14,7 l/min bei 2,4 bar
• Maximaler Druck: 11 bar
• Messgenauigkeit: ± 0,15 bar
• Automatische Abschaltung: ja
• Doppelanzeige: Soll-Druck / Ist-Druck
• Produktbreite: 140 mm
• Produkthöhe: 280 mm
• Produktlänge: 330 mm
• Nettogewicht: 2,3 kg
Stärken
• Flexible Energieversorgung: kompatibel mit XR Akku, 12 V Kfz-Anschluss und 230 V Netzbetrieb
• Integriertes LCD-Display zur präzisen Druckkontrolle
• LED-Arbeitsleuchte für verbesserte Sicht im Arbeitsbereich
• Integrierte Zubehörhalterung für sicheren und ordentlichen Transport
• Integriertes LCD-Display zur präzisen Druckkontrolle
• LED-Arbeitsleuchte für verbesserte Sicht im Arbeitsbereich
• Integrierte Zubehörhalterung für sicheren und ordentlichen Transport
Anwendungen
Der DEWALT Akku-Kompressor ist ideal für Wartung, Instandhaltung und mobilen Serviceeinsatz. Er eignet sich zum Befüllen von Pkw- und Transporterreifen sowie für verschiedenste aufblasbare Geräte. Dank kompakter Bauweise und flexibler Stromversorgung ist er sowohl für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Fuhrparkmanagement als auch für den stationären Einsatz in Werkstatt und Lager geeignet.
Die digitale Druckeinstellung mit automatischer Abschaltfunktion ermöglicht ein präzises Arbeiten und unterstützt professionelle Anwender bei Anwendungen, bei denen exakte Druckwerte entscheidend sind.
Die digitale Druckeinstellung mit automatischer Abschaltfunktion ermöglicht ein präzises Arbeiten und unterstützt professionelle Anwender bei Anwendungen, bei denen exakte Druckwerte entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,3 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 18 V |
| Luftdurchsatz | 14,7 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage