8110201225 Akku-Heißluftgebläse solo GHG 18V-50 ohne Akku L-Boxx
Akku-Heißluftgebläse
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110201225
Rubix:3231055

Produktdetails : 8110201225 Akku-Heißluftgebläse solo GHG 18V-50 ohne Akku L-Boxx
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 Professional
Zwei Temperaturstufen
LED-Arbeitslicht
Wiederanlaufschutz
Für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schrumpfschläuche
Akkulaufzeit mit ProCORE18V 8 AH bei 300 °C bis zu 21 Minuten
Lieferumfang: Maschine, Reflektordüse 32 x 33 mm, Reduzierdüse 9 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieses Akku-Heißluftgebläse heizt innerhalb von 6 Sekunden auf bis zu 300 °C und eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Reflektordüse 32 x 33 mm, Reduzierdüse 9 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
