Referenzen
Makita:UB002GZ01
Rubix:3973203
Hersteller:UB002GZ01
EAN:0197050008794

Produktdetails : 4001002156 Akku-Gebläse solo 40V UB002GZ01
Ideales Zusatzgerät: bläst Schmutz an Stellen weg, die der Staubsauger nicht erreichen kann. Drehzahl in drei Stufen regelbar: hoch, mittel und niedrig. Ideal zum Ausblasen von Schnittgut aus Hecken und Sträuchern. Optimale Sicherheit dank gummierter (nicht elektrisch leitender) Ausblasdüse. Das Gerät lässt sich einfach in aufrechter Haltung verwenden. Durch die Verwendung eines optionalen Staubbeutels auch als Sauger einsetzbar. Betriebsminuten mit einem vollen 4,0 Ah 40 V Max Akku: 32/96/192 (h/m/l).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 3,5 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 40 V |
| Luftdurchsatz | 3600 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
