8110201590 Akku-Gebläse solo GBL 18V-750 ohne Akku Karton
Akku-Laubbläser
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06008D2000
Rubix:3398761
Hersteller:06008D2000
EAN:4059952654898





Produktdetails : 8110201590 Akku-Gebläse solo GBL 18V-750 ohne Akku Karton
Lieferumfang:
- 1x Akku-Laubbläser GBL 18V-750 Professional
- 1x Düse
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Axialgebläse
- Variable Drehzahlsteuerung
- Gut ausbalanciert
Technische Daten
- Akkuspannung: 18,0 V
- Max. Luftgeschwindigkeit: 198 km/h
- Max. Luftdurchsatz: 780 m³/h
- Gewicht exkl. Akku: 2,8 kg
- Akkuempfehlung: >= 5,5 Ah
- 1x Akku-Laubbläser GBL 18V-750 Professional
- 1x Düse
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Axialgebläse
- Variable Drehzahlsteuerung
- Gut ausbalanciert
Technische Daten
- Akkuspannung: 18,0 V
- Max. Luftgeschwindigkeit: 198 km/h
- Max. Luftdurchsatz: 780 m³/h
- Gewicht exkl. Akku: 2,8 kg
- Akkuempfehlung: >= 5,5 Ah
Bosch Akku-Laubbläser GBL 18V-750 Professional
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,8 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
| Luftdurchsatz | 13000 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
