104-112GBSM108/25W2SK Gelenkbolzen-Schelle
GBS M - W2 Schwerlastklammern
Siehe technische InformationenReferenzen
Norma:0591 7252 108
Rubix:1807
Hersteller:05917252108
EAN:4043171637114

Technische Zusammenfassung
| Typ | gelenkbolzenschellen |
|---|---|
| Werkstoff | band und gehäuse edelstahl aisi 439; schraube: verzinkter weichstahl |
| Spannbereich, Minimum | 104 mm |
Produktdetails : 104-112GBSM108/25W2SK Gelenkbolzen-Schelle
Gelenkbolzen Schelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gelenkbolzenschellen |
|---|---|
| Werkstoff | band und gehäuse edelstahl aisi 439; schraube: verzinkter weichstahl |
| Spannbereich, Minimum | 104 mm |
| Spannbereich, Maximum | 112 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std