• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.210)
    • Farben und Zubehör(355)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Beleuchtung
    6. LED-Lampe
    7. ML010G LED-Flächenbeleuchtung ML010G

    ML010G LED-Flächenbeleuchtung ML010G

    LED-Lampe Makita

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Makita:ML010G
    Rubix:3620287
    Hersteller:ML010G
    EAN:0088381773416
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : ML010G LED-Flächenbeleuchtung ML010G


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    549,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    653,31 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    880952 Led-Strahler Akku 30 Watt mit Bewegungsmelder887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54887718 LED- Akku-Arbeitsleuchte, max.1400lm, IP65887700 LED-Taschenlampe PEN LIGHT 110lm , 2x LR3/AAA/1,5V887722 Aufladbare Led Floodlight + Speaker, 4000 Lm Ip65 Bluetooth700/22OC LED-Tischleuchte ''Space'' ocean black8112901900 Akku-Bauleuchte solo M18 ALIS-09914590350 Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku8110401575 Akku-Baustrahler solo BSA 18-1000 Karton779.PENPB LED-Taschenlampe, StiftformDML818 Akku-Stableuchte solo DML818700/26OC LED-Tischleuchte ''Satellite'' ocean black9914590260 Arbeitsleuchte NovaMini 1000 Lm705/26AS LED-Stehleuchte ''Satellite'' asphalt black700/14 LED-Tischleuchte ''Polaris
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap