• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.582)
    • Befestigungsmaterialien(81.823)
    • Bedienungselemente(52.198)
    • Eisenwaren Bau(757)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.198)
    Siehe Bedienungselemente
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Befestigung / Montage
    Bedienungselemente
    Bedienungselemente
    Greifer / Halter / Magnete
    Haltemagnet
    9337000075 Flachgreifer-Magnet SmCo mit Gewinde 25x7/ 14mm

    Haltemagnet E/D/E 9337000075

    Haltemagnet E/D/E

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    E/D/E:9337000075
    Rubix:3654514
    brand logo

    Produktdetails : 9337000075 Flachgreifer-Magnet SmCo mit Gewinde 25x7/ 14mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    18,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    21,63 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Haltemagnet Elesa+Ganter GN 51.7-ND-22-A, Werkstoff: Stahl, NdFeBHaltemagnet Bauer & Böcker 124/00, Werkstoff: NeodymHaltemagnet Bauer & Böcker 3*3-2, Werkstoff: NeodymHaltemagnet Elesa+Ganter GN 55.1-SC-32-10-4, Werkstoff: SmCOHaltemagnet Elesa+Ganter GN 52.2-AN-50, Werkstoff: AlNiCoHaltemagnet Elesa+Ganter GN 52.4-AN-25-M6-E, Werkstoff: AlNiCoHaltemagnet Elesa+Ganter GN 55.3-AN-10-40, Werkstoff: AlNiCoHaltemagnet Bauer & Böcker 116/96, Werkstoff: NeodymHaltemagnet Bauer & Böcker 111/06, Werkstoff: Samarium CobaltHaltemagnet Elesa+Ganter GN 52.4-ND-10-M4-E, Werkstoff: NdFeBHaltemagnet Elesa+Ganter GN 55.2-SC-5-3, Werkstoff: SmCOHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.1-SC-16, Werkstoff: SmCoHaltemagnet Elesa+Ganter GN 50.1-SC-32, Werkstoff: SmCoHaltemagnet Elesa+Ganter GN 52.4-AN-32-M8-E, Werkstoff: AlNiCoHaltemagnet Elesa+Ganter GN 51.5-ND-22, Werkstoff: NdFeB
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap