Haltemagnet Elesa+Ganter GN 51.5-ND-22, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete mit Innengewinde, mit Gummiummantelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 51.5-ND-22
Rubix:644012
Hersteller:51.5-ND-22




Produktdetails : GN51.5-ND-22-SW Haltemagnet, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 51.5 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem, das gummiummantelt ist. Die Gummiummantelung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magneten und bietet zudem einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
