Haltemagnet Bauer & Böcker 111/06, Werkstoff: Samarium Cobalt
Flachgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:111/06
Rubix:3613493
Hersteller:111/06
EAN:4260131231032



Produktdetails : 111/06 Flachgreifer Samarium Cobalt 20 mm mit Gewindebuchse M4x7
Die Ummantelung unserer Flachgreifer schützt das empfindliche Magnetmaterial vor äußeren Einflüssen. Ihre Haftkraft ist bis zu fünfmal höher als bei Rohmagneten und die Feldlinien werden auf eine Rundfläche geleitet. Die Anschraubmöglichkeiten umfassen Innengewinde, Außengewinde und Mittellochbohrung.
Flachgreifer Samarium Cobalt 20 mm mit Gewindebuchse M4x7
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | samarium cobalt |
|---|---|
| Durchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
