Haltemagnet Elesa+Ganter GN 50.1-SC-32, Werkstoff: SmCo
Haltemagnete, ohne Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.1-SC-32
Rubix:643896
Hersteller:50.1-SC-32
EAN:4045525663268




Produktdetails : GN50.1-SC-32-7 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, SmCo
Bei Haltemagneten GN 50.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Befestigung erfolgt durch Kleben oder eine seitliche Druckschraube (z.B. Gewindestift mit Spitze GN 913.2).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
