GN52.2-AN-50 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.2-AN-50
Rubix:644079
Hersteller:GN 52.2-AN-50
EAN:4045525066571




Produktdetails : GN52.2-AN-50 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 793 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
