• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015125 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm AF

    3210015125 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm AF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015125
    Rubix:2989213
    brand logo

    Produktdetails : 3210015125 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm AF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.950,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4.700,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210013540 Distanzstück 400 mm verz für Doppelregale3210012330 Weitspannregal verz. AF 2600x800x2200 mm Spanp.3210001635 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210015465 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x500 mm MULTI.L3210012165 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2970x2000x600 mm3210007980 Steckregal CLIP 230 AF 2500x1000x500 mm verz.3210014140 Ständer SR 8520 bl 2700x1100 mm MULIPAL3210004870 Fachboden verzinkt 1000x300 mm, 250 kg3210008040 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x800 mm grau3210004550 Steckregal dop. GR 250 kg 2000x1000x2x800mm RAL70353210011640 Weitspannregal W100 AR 2500x2140x800 mm Stahlb.3210006230 Reifenregal AR verz. 3 LE 2000x1000x400 mm3610004565 Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 vzk3210015220 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF3210004160 Fachboden B 1000x400 2 Kons. 2 Träg. RAL7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap