3210001635 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035

Steckregal AR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003978
Rubix:1009955
EAN:4004514222718
3210001635 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035

Produktdetails : 3210001635 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035


Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 330 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 330 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
293,02 exkl. MwSt.
/ Stück
348,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage