3610004565 Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 vzk
Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021029
Rubix:1110197
EAN:4026212285772



Produktdetails : 3610004565 Steckregal COMPACT GF 2200x750x600 vzk
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 2200x750x600 vzk |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt (vzk) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
