3210015465 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x500 mm MULTI.L
Kragarmregal GF eins. 2000x1030x500 mm MULTI.L
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002658
Rubix:1010321
EAN:4026212118698




Produktdetails : 3210015465 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x500 mm MULTI.L
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 120, einseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 120 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: L = 1450 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme einseitig: 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm. Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | gf eins. 2000x1030x500 mm multi.l |
|---|---|
| Breite | 1030 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
826,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
983,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
