• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210008040 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x800 mm grau

    3210008040 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x800 mm grau

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:3210008040
    Rubix:1097664
    Hersteller:67854
    brand logo

    Produktdetails : 3210008040 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x800 mm grau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    507,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    603,51 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210010585 Weitspannregal GR 3000x2000x800mm Spanplat.3210007280 Steckregal S3 230 AF 2500x1000x400mm gra3210001670 Steckregal AR 330 kg 2500x1000x400mm 6Böd 70353210012965 Einlegeboden Spanplatte 1800x1050 mm verz.3210015930 Kragarmregal AF eins. 2500x1030x600 mm MULTI.M3210001610 Steckregal GR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210008905 Doppel-Steckregal 100 AF H2000xB1000xT2x500mm verz3210016345 Einfachfuß KR IPE120600 RAL 50103210012885 Weitspannregal verz. AF 1400x800x3000 mm Stahlp.3210009295 Doppel-Steckregal 230 GF H2000xB1000xT2x800mm gr3210000830 Steckregal GR 150 kg 3000x1000x600mm 7Böd verz3210005025 Diagonalstrebe für 7501000 mm3210001200 Steckregal AR 330 kg 3000x1000x500mm 7Böd verz3210007000 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x400mm gr3210011470 Zusatzebene W100 1000x1785 mm Spanplatte
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap