• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015080 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm GF

    3210015080 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm GF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015080
    Rubix:2989222
    brand logo

    Produktdetails : 3210015080 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm GF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.980,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4.736,20 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610010415 Regal FlexWall VFW48 B800xT400xH1452 mm 4 OH weiß3210003985 Eckregal verzinkt 2000x1000x500 10FB3210011570 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x1000 mm Stahlb.3210007555 Zusatzboden CLIP 230 1300x400 230 kg gr3210009105 Steckregal V150 doppel GF 2000x1000x500mm gr3210010840 Lagerebene WS-Regal 2500x400 mm Gitterkörbe3610004560 Steckregal COMPACT GF 1850x750x600 vzk3210012670 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2500 mm Stahlp.3210039400 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k3110008720 Schubladenregal 2200mm GF R7035R50123210007975 Steckregal CLIP 230 AF 2500x1000x400 mm verz.3210006760 Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm verz.3210010455 Weitspannregal GR 3000x1500x500mm Spanplat.3210005070 T-Profil, 2000 mm RAL 50103210012065 Weitspannregal SPEED RACK 2500x800x2470 mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap