3210007555 Zusatzboden CLIP 230 1300x400 230 kg gr
Zusatzboden CLIP 230 1300x400 230 kg grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001949
Rubix:1099353
EAN:4026212088878



Produktdetails : 3210007555 Zusatzboden CLIP 230 1300x400 230 kg gr
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip 230 |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Länge | 1300 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
