• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039400 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k

    3210039400 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005957
    Rubix:3247266
    brand logo

    Produktdetails : 3210039400 KaTroReg B900xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.007,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.198,45 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004045 Eckregal lichtgrau 2000x1000x500, 10FB3210039315 KaTroReg B1100xT1100xH3800 mm GF VZ Feldlast 4000k3210001380 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x600mm 7Böd 70353210010520 Weitspannregal AR 3000x1500x600mm Spanplat.3210039585 Zentrierst. D 44 mm inkl.Sechskantschrauben Satz a.2 Stück3610004420 Steckregal COMPACT AF 2500x1000x300vzk3210001740 Fachboden 7035 1000x300 mm 330 kg3210012580 Weitspannregal verz. GF 1400x650x2500 mm Stahlp.3210012055 Weitspannregal SPEED RACK 2500x400x2470 mm verz.3610004415 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300vzk3210015190 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm AF3210000885 Fachboden verz. m.Träger 1000x800 mm Tragk. 150 kg3210007240 Steckregal S3 230 GF 2500x1000x600mm gra3610009965 Regal FlexWall VFW28T1KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Türen m.So3210012755 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x3000 mm Spanp.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap