• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110031595 Schriftleiste blanko

    3110031595 Schriftleiste blanko

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Schaar Design

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schaar Design:Z-SL 01
    Rubix:2989192
    brand logo

    Produktdetails : 3110031595 Schriftleiste blanko


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,02 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,02 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter9560790050 Bauschlüssel 180mm Mega3110032115 Schräghochparker,einseit. SF,L1400mm,4EP,vzk.9513744120 Magnet-Schonbacken-Paar F 120mm1500 H 20-75 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75x6 mm3110047600 Arbeitsplatte Tiefe 750 Buche Mutiplex Stahlabd. B1250xT750x3110012020 Werkzeugeinsatz Gr2, Typ HSK A 63B 803110047675 Stahlfachboden Tiefe voll für Tischbreite 1465 mm Stahlblech3110033345 Luftentfeuchter Economy KT 45 Eco Raumgröße bis ca. 200 m33110009340 Werkbankfüsse 400kg 750mm Tief RAL70358810100100 Ersatzspule mit Schnur3210000010 Regalendschutz Golf 500mm 2,5m, 1-zeilig3110009600 Aufbau für Werkbank 2000x700, RAL 50123110012005 Werkzeugeinsatz Gr1, Typ MK 43110048160 Unterhängeschrank 3 Schubladen 7035/5012 Traglast je 50kg B3
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap