Referenzen
Rubix-DE:400214
Rubix:2948914
Hersteller:400214
EAN:4030884002148
Produktdetails : 9560790050 Bauschlüssel 180mm Mega
Bauschlüssel 180mm Mega
Bauschlüssel Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform, mit 70-mm-Maßeinteilung. Mit Außenvierkant 6; 7; 8 mm, Innensechskant 3 mm für die Beschlagsmontage, stufenförmigem Innenvierkant 7; 8; 9; 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderausschnitt und Flaschenöffner.
Bauschlüssel Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform, mit 70-mm-Maßeinteilung. Mit Außenvierkant 6; 7; 8 mm, Innensechskant 3 mm für die Beschlagsmontage, stufenförmigem Innenvierkant 7; 8; 9; 10 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderausschnitt und Flaschenöffner.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9560790050 bauschlüssel 180mm mega |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std