9513744120 Magnet-Schonbacken-Paar F 120mm

Paar magnetischer Schutzbacken F

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:62120
Rubix:2152956
Hersteller:62120
9513744120 Magnet-Schonbackenpaar F 120mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513744120 magnet-schonbackenpaar f 120mm scangrip

Produktdetails : 9513744120 Magnet-Schonbacken-Paar F 120mm


Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke mit Aluminiumprofil, mit Faserbeschichtung.

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspanner.

Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen ebenen Flächen, mit Faserbeschichtung. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schonbacken-Paar F 120mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513744120 magnet-schonbackenpaar f 120mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,14 exkl. MwSt.
/ Stück
28,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std