1500 H 20-75 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75x6 mm
Nur Werkzeughaken 1500 H 20
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 H 20-75
Rubix:1244582
Hersteller:2008440
EAN:4010886877197

Produktdetails : 1500 H 20-75 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75x6 mm
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | werkzeughaken einzeln |
| Zolltarifcode | 83025000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
