• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Werkbank für Werkstatt
    7. 3110039230 Werkbankplatte Buche BMP B1500xT750xH40mm

    3110039230 Werkbankplatte Buche BMP B1500xT750xH40mm

    Werkbank für Werkstatt Lista

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Lista:42820000
    Rubix:3248614
    brand logo

    Produktdetails : 3110039230 Werkbankplatte Buche BMP B1500xT750xH40mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    364,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    433,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    892654 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm 3 Schubladen892596 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm RAL7035892610 Mobile Werkbank (Bxtxh) 1075x700x980 mm RAL7035853887 Werkbank Fahrbar (Bxtxh) 1500X750X880 Mdf RAL5015892636 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm xl Schublade RAL 7016/7035892626 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 3 Schubladen892634 Werkbank (Bxtxh) 2000x00x840 mm 4 Schubladen RAL7016/7035853883 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X880 mm Mdf RAL5015853897 Fahrbare Werkbank (Bxtxh) 1500x750x880 mm Metallblech892599 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 1 Schublade853889 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X880 mm Kastanie RAL5015892633 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 4 Schubladen853881 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X880 mm Metallblech RAL5015853885 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X810-1060 mm Mdf RAL5015892628 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 2 Schubladen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap