• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039080 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT400xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k

    3210039080 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT400xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200185235
    Rubix:3248287
    brand logo

    Produktdetails : 3210039080 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT400xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    263,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    313,27 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210015170 Schwerlastauszugregal 2500x1300x850mm GF3210004090 Eckregal lichtgrau 3000x1000x600, 14FB3210004750 Fachboden verzinkt 1300x400 mm 150 kg3210015560 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L3210008845 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x600mm gr3210012750 Weitspannregal verz. GF 2600x800x3000 mm Spanp.3210004360 Steckregal dop. AR 150 kg 2500x1000x2x400mm verz.3210039385 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm AF VZ Feldlast 4000k3210001460 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210004690 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x600mm 6Böd bl3210012155 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2470x2000x800 mm3210000250 Fachbo. 150 kg verz 750x600 m. Trägern1170-80S10001 Einlegeboden lackiert3210001370 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x400mm 7Böd 70353210039245 Steckrahmen S 3 T300xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap