• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015170 Schwerlastauszugregal 2500x1300x850mm GF

    3210015170 Schwerlastauszugregal 2500x1300x850mm GF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015170
    Rubix:2989206
    brand logo

    Produktdetails : 3210015170 Schwerlastauszugregal 2500x1300x850mm GF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5.450,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6.485,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210007050 Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x600mm gr3210004295 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x300mm verz.3210010095 Weitspannregal AR 3000x1500x500mm Stahlböd.3210001615 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x300mm 5Böd 70353210014160 Ständer SR 8520 bl 4900x1100 mm MULIPAL3210002290 Großfachregal GR RAL7035 2000x1300x300 mm 250 kg3210014120 Ständer SR 8520 bl 4400x800 mm MULIPAL3210005155 Tiefenriegel, 800 mm RAL 50103210001210 Steckregal AR 330 kg 3000x1000x800mm 7Böd verz3210004985 Fachboden RAL7035 1300x600 mm 250 kg3210015410 Kragarmregal ATLAS ST L5400mm doppelseitig3210012430 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2200 mm Stahlp.3210011530 Weitspannregal W100 AR 2000x1785x600 mm Stahlb.3210012905 Weitspannregal verz. AF 1800x1050x3000 mm Stahlp.3210009550 Clip-Zwischenholm bei 2 Türen RAL7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap