3210001460 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035

Steckregal AR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003944
Rubix:1010072
EAN:4004514222640
3210001460 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035

Produktdetails : 3210001460 Steckregal AR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 7035


Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
252,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage