• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039385 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm AF VZ Feldlast 4000k

    3210039385 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm AF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005950
    Rubix:3247264
    brand logo

    Produktdetails : 3210039385 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm AF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    977,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.163,11 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210007215 Steckregal S3 230 GF 2000x1000x600mm gra3210009055 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x300mm verz3210006990 Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x600mm gr3210010645 Weitspannregal AR 3000x2000x800mm Spanplat.3210006025 Stecktrennblech 500x400mm 7035 f.40 mm Kante3210007135 Steckregal S3 230 AF 2000x1000x500 mm vzk3210012530 Weitspannregal verz. AF 1400x1050x2500 mm Spanp.3210011455 Zusatzebene W100 800x1785 mm Spanplatte3210039580 Stellring Form A 65x100 DIN 705 mit Gewindestift3210001360 Steckregal GR 150 kg 3000x1000x800mm 7Böd 70353210039585 Zentrierst. D 44 mm inkl.Sechskantschrauben Satz a.2 Stück3210014760 Stahlpaneele verz. L1006xT1100xB100 mm3210015450 Langgutregal ATLAS ST L5400mm doppelseitig3210005155 Tiefenriegel, 800 mm RAL 50103210004295 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x300mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap