Referenzen
C+P Möbelsysteme:1170-80S10001
Rubix:3710537
Hersteller:1170-80S10001
EAN:4063332817353
Produktdetails : 1170-80S10001 Einlegeboden lackiert
Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Certos, Maße (H x B x T): 24 x 874 x 428 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
Produktvorteile:
| + | Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung |
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 874 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



