• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009725 Sparanfeuchter 1L Edelstahl

    3410009725 Sparanfeuchter 1L Edelstahl

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23135
    Rubix:3248233
    brand logo

    Produktdetails : 3410009725 Sparanfeuchter 1L Edelstahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    121,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    144,14 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410003260 Einfülltrichter PE mit Sieb3410009695 PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L3410011170 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410011105 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 75,7l B518xT513410010925 Sicherheitskanister TypI oval HDPE, 2,0l rot, Auslösegriff B3110030685 Materialcontainer MC 1300 verz. zerlegt ohne Boden3410009665 Feindosierkanne Stahl 1L gelb3110030700 Materialcontainer MC 1600 verz. zerlegt ohne Boden3110030790 Materialcontainer 3-er KOMBI MC 13003410003910 GitterrostBoden 1320X900 für Gasmagazin3410006535 Lager-Transportkanister UN, Edelstahl,10 Liter3410004215 Gasflaschen-Container GFC-MD4-DF3410003305 Container 600 l Standard mit Kunststoffpalette3410004235 Gasflaschen-Container 1085x1140x2170 mm3410011145 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap