• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009665 Feindosierkanne Stahl 1L gelb

    3410009665 Feindosierkanne Stahl 1L gelb

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23126
    Rubix:3246715
    brand logo

    Produktdetails : 3410009665 Feindosierkanne Stahl 1L gelb


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    80,09 € exkl. MwSt.
    / Stück
    95,31 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410000900 Gefahrstoffdepot für 2 IBC oder 8x205l Fässer3410009705 PE Kanne m. Schraubkappe, 1 L3410010885 Sicherheitsbehälter Typ2 4,0l, mit Metallschlauch rot, flamm3410009730 Sparanfeuchter 2L Edelstahl3410006495 Stromkabel 400V Li-Io-K3 Zubehör Li-Io-K33410003300 Fass-Werkzeug3410006595 Dosierkanne Edelstahl 5 l3410010850 Sicherheitsbehälter Typ1 Auslösegriff, 0,5l rot, auslaufsich3410010895 Sicherheitsbehälter Typ2 19,0l,mit Metallschlauch rot, flamm3410011090 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 53,0l B559xT3410009645 Sammelbehälter 20 l,Edelstahl3410010900 Sicherheitsbehälter Typ2 9,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011130 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410010910 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 9,0l rot, flammensperre D2983410011180 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap