• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009695 PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L

    3410009695 PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:40095
    Rubix:3247790
    brand logo

    Produktdetails : 3410009695 PE Kanne m. Feindosierhahn, 1 L


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    73,91 € exkl. MwSt.
    / Stück
    87,95 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410011115 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410003260 Einfülltrichter PE mit Sieb3410010930 Sicherheitskanister TypI oval HDPE, 4,0l rot, mit Ablaufhahn3410009700 PE Kanne m. Feindosierhahn, 2 L3410006605 Dosierkanister Edelstahl 10 l3410003300 Fass-Werkzeug3410011090 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 53,0l B559xT3410000885 PE-Gefst-depot Kleingeb. o. 4x220 Ltr. Fä. Rlt., 250 Ltr.3410010915 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 19,0l rot, flammensperre D293410006495 Stromkabel 400V Li-Io-K3 Zubehör Li-Io-K33510010880 AdBlue Robbyrob 5 L Kanister mit Einfülls3410010900 Sicherheitsbehälter Typ2 9,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410000900 Gefahrstoffdepot für 2 IBC oder 8x205l Fässer3410003310 Container 1000 l Standard mit Kunststoffpalette3410009675 Feindosierkanne Stahl 5L gelb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap