3410004235 Gasflaschen-Container 1085x1140x2170 mm

3410004235 Gasflaschen-Container 1085x1140x2170 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:GFC-E M0/T
Rubix:2865022
Hersteller:GFC-E M0/T
3410004235 Gasflaschen-Container 1085x1140x2170 mm

Produktdetails : 3410004235 Gasflaschen-Container 1085x1140x2170 mm


Gasflaschen-Container mit Tränenblechboden• Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden Mit abschließbaren Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. • Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler ermöglichen einen einfachen Standortwechsel. Tragfähigkeit 1000 kg/m². • Zubehör Trennwände, Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar. • Komplett montiert
Gasflaschen-Container, mit Tränenblechboden • Stabile Rahmenkonstruktion: mit Dach und Boden • Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Mit Tränenblechboden: Tragfähigkeit 1000 kg/m² • Flügeltor: abschließbar • Mit Einfahrtaschen: zur Aufnahme mit einem Gabelstapler Lieferung: Komplett montiert. Hinweis: Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

Technische Informationen


Attribute
1.770,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.106,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage