• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Handwerkerwerkzeuge(1.836)
    • Explosionsschutzwerkzeuge(319)
    • Automobilwerkzeuge(248)
    Siehe Spezialwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Spezialwerkzeuge
    4. Automobilwerkzeuge
    5. Ölwechsel
    6. Fettpresse
    7. 9951460040 Hydraulik-Mundstück 4-Backen R1/8 Zoll

    9951460040 Hydraulik-Mundstück 4-Backen R1/8 Zoll

    Fettpresse Mato

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Mato:9951460040
    Rubix:3656622
    Hersteller:3243821
    EAN:4016553243821
    brand logo

    Produktdetails : 9951460040 Hydraulik-Mundstück 4-Backen R1/8 Zoll


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    6,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    7,97 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9970480011 Fettpresse easyFILL 2022.1 M 10 x 1 Nenninhalt 400ml9951460010 Handhebel-Fettpresse Lube-Shuttle PH-30C f.System-Kartusche9951460035 Hydraulik-Mundstück 4-Backen M10x19951460025 Kartuschen-Adapter f. Akku-Fettpresse f. 500g Schraubkart.3510010835 Einhandfettpresse PEP 200 für 100g Fette9951460015 Druckluft-Fettsprühgerät LubeJet-eco f. System-Kartusche9951460030 Hydraulik-Sicherheitsmundstück safeLOCK M10x19970480025 Zweihand Fettpressen Satz 500g Schraubkartusche 128519970480020 Zweihandfettpresse-ZHFP,Panzerschlauch, Mundstück, 12853 1009951460020 Akku-Fettpresse 18V PREMIUM-S LS mit Akku 2,0Ah4001002387 Schmutzwasserpumpe SP 120-35 S9970480011 Fettpresse easyFILL 2022.1 M 10 x 1 Nenninhalt 400mlMB.S08 Steckschluessel 3/8'' Oelwechsel 8 mm1.75/1 Ölfilterkralle 3-armig 60-120 mmP.27B Spezialschluessel fuer Oelwechsel 10 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap