9951460020 Akku-Fettpresse 18V PREMIUM-S LS mit Akku 2,0Ah

Akku-Fettpresse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mato:3424312
Rubix:3612692
Hersteller:3424312
brand logo

Produktdetails : 9951460020 Akku-Fettpresse 18V PREMIUM-S LS mit Akku 2,0Ah


Akku-Fettpresse 18V PREMIUM-S LS

Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Weicheinlagen im Griffbereich, Gummiauflagen für einen sicheren Stand. Es verfügt zusätzlich über Halterungen für Schlauch und Mundstück sowie Ösen für die Befestigung eines Tragegurts. Integriertes Display mit Akkustandsanzeige und LED für Überlastschutz. Der Hochleistungs-Elektromotor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb erzeugt Spitzendrücke von über 700 bar. Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284 und 400-g-Schraubkartusche (Lube-Shuttle®-System). Durch Verwendung eines separat erhältlichen Adapters auch für 500-g-Schraubkartuschen (System Reiner®) geeignet. Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch R 1/8", 9 x 300 mm, Mundstück, 4 BA, M10 x 1, Li-ion-Akku 18 V/2,0 Ah AMPShare und Ladegerät AMPShare, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Bei Verwendung von Schraubkartuschen muss der Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
420,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
500,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std