P.27B Spezialschluessel fuer Oelwechsel 10 mm
CITROEN, PEUGEOT Motorablassschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:P.27B
Rubix:3716561
EAN:3148510476407

Produktdetails : P.27B Spezialschluessel fuer Oelwechsel 10 mm
Spezial-Winkelschlüssel für den Ölwechsel am Motor 2 Abtriebe Aussenvierkant 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 225x85x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 275 g |
| Durchmesser | 10 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Typ | p.27b |
| Vierkant | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
