9951460010 Handhebel-Fettpresse Lube-Shuttle PH-30C f.System-Kartusche
Handhebel-Fettpresse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mato:3032050
Rubix:3612687
Hersteller:3032050
Produktdetails : 9951460010 Handhebel-Fettpresse Lube-Shuttle PH-30C f.System-Kartusche
Handhebel-Fettpresse Lube-Shuttle®
Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Hebel mit Dosierskala. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Schraubkartuschen (Lube-Shuttle®-System). Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Kunststoffpanzerschlauch M10 x 1, 9 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.
Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Hebel mit Dosierskala. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Schraubkartuschen (Lube-Shuttle®-System). Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Hochdruck-Kunststoffpanzerschlauch M10 x 1, 9 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

