• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Tragbares Elektrowerkzeug - Andere
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige
    7. 4001002386 Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF

    4001002386 Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige Metabo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Metabo:601792000
    Rubix:3973300
    Hersteller:601792000
    EAN:4061792274228
    brand logo

    Produktdetails : 4001002386 Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    134,04 € exkl. MwSt.
    / Stück
    159,51 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112900985 Baustellenradio M18PRCDAB+-0 Ladefunktion ohne Akku PACKOUT8112900225 Akku-/Netz Radio solo M12RCDAB+-0 ohne Akku,mit Ladefunktion4001002089 Freischneider solo GFR18V-25BH4933451250, 8112900970 Baustellenradio solo M18 JSR-0 ohne Akku Karton8112901865 Akku-Knabber solo M18 FNB35-0X8112901575 Akku-Ratsche 3/8'' M12FHIR38-0 FUEL ohne Akku Karton8112900230 Akku-Pumpe solo M12BSWP-0 ohne Akku8110401535 Akku-Kantenfräse solo KFMVB 18 LTX 4 RF8112900185 Akku-Kartuschenpresse solo M12 PCG/600A-0 ohne Akku4001002419 Mobiler Generator 7200/3600 W 2,5 kWh IRPSUOP25004001002151 Akku-Heißluftgebläse solo 40V HG001GZ01,Transportkoffer8110201965 Akku-Bluetooth Lautsprecher solo GPB 18V-6 C Karton8112901970 Akku-Rückensprühgerät solo M18 BBPFP2-CST602038850 Akkku Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15 o. Akku o. LG Karton4001002384 Tauchpumpe TP 75 SF
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap